曜日別特売
LYBES210 投込みヒーター(サーモスタット付き) LYBE型 ヤガミ 02504612

投込みヒーター(サーモスタット付き) LYBE型LYBES210

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02504612
品番
LYBES210
参考基準価格(税別)¥46,300販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

温度調節器が一体化
・温度調節器が付いているので直ぐに使えます。
・省スペース化したヒーター形状です。

用途
・水、油など液体の保温加熱
定格電圧(V)
200
材質(シース)
SUS316L
最大出力密度(W/cm2)
4
温度設定範囲(℃)
0~120
総電力(W)
1000
注意
※・容器の上部から液体へ投げ込みます。
※・最低水位ラベルまでは液体に常に浸かるようにしてください。
※・温度調節器部分は非防水の為、フックを利用し液体に浸からないよう固定します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする