超硬木工ホールソー
自社製造の高品質超硬チップ効果で超スピードで木材等の穴あけが出来ます。
最大厚み60mmまで穴あけ可能で、2x4材を一発貫通します。
木材、コンパネ、チップボード、窯業系サイディング、石こうボード、高圧メラミン版、塩ビ等を高速穿孔。
工夫されたスロット設計とパワーチェンジシステムで残った切削クズの取り外しが簡単にできます。
ホールソー交換は工具不要のパワーチェンジシステム(使用時には別売のパワーチェンジシステムのシャンクとセンタードリルが必要となります)。
- 用途
- 木材・コンパネ・チップボード・窯業系サイディング・石こうボード・高圧メラミン版・塩ビ等への穴あけ作業
- 全長(mm)
- 90
- 有効長(mm)
- 60
- シャンク
- パワーチェンジシャンク
- 内容量
- 1個
全38種類を絞り込む
刃先径(Φmm)
質量(g)
商品説明動画
ホールソー の新着商品
カテゴリ





















