曜日別特売

超硬木工ホールソー2608901929

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
刃先径(Φmm)65
65
19
20
22
25
30
32
35
38
40
41
44
48
51
54
57
60
64
67
68
70
73
76
80
83
86
92
98
102
105
111
114
121
127
140
152
159
内容量1個注文コード02510178品番2608901929
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

自社製造の高品質超硬チップ効果で超スピードで木材等の穴あけが出来ます。
最大厚み60mmまで穴あけ可能で、2x4材を一発貫通します。
木材、コンパネ、チップボード、窯業系サイディング、石こうボード、高圧メラミン版、塩ビ等を高速穿孔。
工夫されたスロット設計とパワーチェンジシステムで残った切削クズの取り外しが簡単にできます。
ホールソー交換は工具不要のパワーチェンジシステム(使用時には別売のパワーチェンジシステムのシャンクとセンタードリルが必要となります)。

用途
木材・コンパネ・チップボード・窯業系サイディング・石こうボード・高圧メラミン版・塩ビ等への穴あけ作業
質量(g)
258
刃先径(Φmm)
65
本体寸法(mm)
65×90×65
全長(mm)
90
有効長(mm)
60
シャンク
パワーチェンジシャンク

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする