曜日別特売
o-11-2 簡カン  片手で簡単 一斗缶スタンド 緑興産 02542832

o-11-2 簡カン  片手で簡単 一斗缶スタンド 緑興産 02542832
o-11-2 簡カン  片手で簡単 一斗缶スタンド 緑興産 02542832

簡カン 片手で簡単 一斗缶スタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02542832
品番
o-11-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

楽々ツール、片手で簡単、腰痛予防に!!
めっき加工で錆びにくくなっています。
作業時の腰にかかる負担を軽減します。

用途
一斗缶の内容物を楽に小分けに移し替えることが出来ます
材質
SR235 鉄筋コンクリート鉄網
寸法(mm)
【本体】390×430×495【カゴ部】260×260×230
質量(kg)
3
表面処理
HDZ55 溶融亜鉛めっき
注意
※「簡ポリ」液体ポリ容器用もございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする