高島計器
グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途
圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
材質
外枠材質SUS
形状
B型
接続口径
G3/8
接続部のサイズ
G3/8
精度
±2.5%F.S.
測定流体
気体、液体
外径(mm)
75
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04907626
1323125
468-6272
GR B G3/8 75×2.5MPa
0.05
0.0~2.5
¥
8,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04909866
1323040
468-6267
GR B G3/8 75×0.4MPa
0.01
0.0~0.4
¥
9,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04909891
1323225
468-6282
GR B G3/8 75×25MPa
0.5
0.0~25
¥
9,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04913251
1323060
468-6287
GR B G3/8 75×0.6MPa
0.01
0.0~0.6
¥
9,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください