曜日別特売

P-カットテープ

P-カットテープ - 寺岡製作所

ピッと手で簡単に切れる切断面のきれいなテープです
粘着バランスに優れ、よくつき、剥がれにくく、のり残りも少ないです。
巻き戻しが軽くて使いやすいテープです。

用途
建築や塗装など、様々な用途に。
トラスコ品番
493-2978
材質
基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系
色
クリア
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.155
粘着力(N/25mm)
14.22
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(18巻)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
025407414140 TM-100X25
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする