寺岡製作所
P-カットテープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(18巻)
注文コード
02540741
品番
4140 TM-100X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ピッと手で簡単に切れる切断面のきれいなテープです
粘着バランスに優れ、よくつき、剥がれにくく、のり残りも少ないです。
巻き戻しが軽くて使いやすいテープです。
用途
建築や塗装など、様々な用途に。
トラスコ品番
493-2978
材質
基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系
色
クリア
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.155
粘着力(N/25mm)
14.22
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません