P-カットテープ
強粘着タイプの養生テープです。
建築物・塗装などの養生用です。(床養生にはNo415が適しています)(荷造りには包装用テープをおすすめします)
巻き戻しが軽くて使いやすいテープです。
- 用途
- 鉄骨、塗装面の養生用途に。
- 仕様
- ●筆記可否:油性ペンは可●テープカット条件:手で切断可能
- トラスコ品番
- 134-6978
- 材質
- 基材:ポリエチレンクロス、粘着材:アクリル系
- 色
- ライトグリーン
- テープ幅(mm)
- 50
- テープ長さ(m)
- 25
- 紙管内径(mm)
- 76
- テープ厚さ(mm)
- 0.155
- 伸び(%)
- 16
- 粘着力(N/10mm)
- 5.69
- 引張強度(N/25mm)
- 97.7
- 引張強度(N/10mm)
- 39.08
- 粘着力(N/25mm)
- 14.22
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 最大テープ外径(Φmm)
- 106
- 内容量
- 1箱(6パック×5巻)
注意
※人体には貼らないでください。※電気絶縁用に使用しないでください。
※貼る物の表面に付着している油分・水分・ゴミ等をきれいに取り除き、しっかりと押さえて貼り合せてください。
※直射日光を避け、常温常湿の場所に保存してください。
※のり残りの少ないタイプですが、塩ビなど貼る物によっては、汚染・損傷することがありますので、ご使用前にお確かめください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,100/税込¥1,210 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,100/税込¥1,210 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
養生テープ の新着商品
カテゴリ



























