寺岡製作所
P-カットテープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6パック×5巻)
注文コード
02540732
品番
4140 LGR-50X25-5S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
強粘着タイプの養生テープです。
建築物・塗装などの養生用です。(床養生にはNo415が適しています)(荷造りには包装用テープをおすすめします)
巻き戻しが軽くて使いやすいテープです。
用途
鉄骨、塗装面の養生用途に。
仕様
●筆記可否:油性ペンは可●テープカット条件:手で切断可能
トラスコ品番
134-6978
材質
基材:ポリエチレンクロス、粘着材:アクリル系
色
ライトグリーン
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
紙管内径(mm)
76
テープ厚さ(mm)
0.155
伸び(%)
16
粘着力(N/10mm)
5.69
引張強度(N/25mm)
97.7
引張強度(N/10mm)
39.08
粘着力(N/25mm)
14.22
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大テープ外径(Φmm)
106
注意
※人体には貼らないでください。
※電気絶縁用に使用しないでください。
※貼る物の表面に付着している油分・水分・ゴミ等をきれいに取り除き、しっかりと押さえて貼り合せてください。
※直射日光を避け、常温常湿の場所に保存してください。
※のり残りの少ないタイプですが、塩ビなど貼る物によっては、汚染・損傷することがありますので、ご使用前にお確かめください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません