曜日別特売

アルミサッシ用表面保護フィルム

アルミサッシ用表面保護フィルム - 日東電工(旧:Permacel)

施工が簡単です。
マスカーと違い、全面粘着の為、貼った部分からの風によるバタ付き音の心配がありません。
養生後キレイにはがせます。
耐候性に優れています。

用途
マンションの改修工事の手すりの保護に。
リフォームの手すり養生に。
アルミサッシなどの表面保護用に。
材質
基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.065
色
ライトブルー
長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
1.38
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02523521A-6050-200TG1箱(10巻)220-6383200
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
02531431A-6050-150TG1箱(20巻)220-5736150
オープン
¥74,980
¥82,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
02533662A-6050-100TG1箱(20巻)220-5256100
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする