曜日別特売

アルミサッシ用表面保護フィルム

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(20巻)
幅(mm)150
内容量1箱(20巻)注文コード02531431品番A-6050-150TG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
¥74,980

施工が簡単です。
マスカーと違い、全面粘着の為、貼った部分からの風によるバタ付き音の心配がありません。
養生後キレイにはがせます。
耐候性に優れています。

用途
マンションの改修工事の手すりの保護に。
リフォームの手すり養生に。
アルミサッシなどの表面保護用に。
トラスコ品番
220-5736
幅(mm)
150
材質
基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.065
色
ライトブルー
長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
1.38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする