日東電工(旧:Permacel)
アンチスキッドテープ
階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。
優れた耐久性により滑り止め効果が長く続きます。
用途
滑り止め用。
トラスコ品番
421-8363
材質
基材:プラスチックフィルム
幅(mm)
50
厚さ(mm)
1.0
色
黒
長さ(m)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(12巻)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02528746
AS-117-50B
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください