曜日別特売

アンチスキッドテープ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量
1箱(12巻)
注文コード
02528746
品番
AS-117-50B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。
優れた耐久性により滑り止め効果が長く続きます。

用途
滑り止め用。
トラスコ品番
421-8363
材質
基材:プラスチックフィルム
幅(mm)
50
厚さ(mm)
1.0
長さ(m)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする