曜日別特売
4298-25-55 ストラッピングテープ tesa(テサ/テサテープ) 02540147

使用例画像1

4298-25-55 ストラッピングテープ tesa(テサ/テサテープ) 02540147
4298-25-55 ストラッピングテープ tesa(テサ/テサテープ) 02540147
4298-25-55 ストラッピングテープ tesa(テサ/テサテープ) 02540147

ストラッピングテープ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(72巻)
テープ幅(mm)25
内容量1箱(72巻)注文コード02540147品番4298-25-55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
¥98,980

耐熱性、耐寒性に優れ、屋外でもご使用いただけます。
糊残りなく剥がせて、接着面を汚しません。
一軸延伸のPPフィルムを基材とし、高い強度があります。
伸びが少なく、確実に品物を保持、固定します。

用途
製品輸送時の部品、稼動部の仮固定に。
電気製品、家具などの扉、引出しなどの仮止めに。
鋼管や角材、プラスチックパイプなどの結束に。
パレット上の荷物の荷崩れ防止、荷物の結束に。
重量物カートンの補強に。
トラスコ品番
135-3765
テープ幅(mm)
25
材質
基材:ポリプロピレン(PP)、粘着剤:ゴム系
色
クリーム
テープ長さ(m)
55
テープ厚さ(mm)
0.12
粘着力(N/10mm)
5.6
引張強度(N/10mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする