日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
スーパーストロングテープ
粘着力・耐のり残り性に加え、強度とフィット性にすぐれた、高強度仮止め用粘着テープです。
用途
比較的大型の電気製品、事務機器などの部品の仮止めに。
材質
基材:ポリエステル、粘着剤:ゴム系
色
オレンジ
テープ長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
3.44
引張強度(N/10mm)
220
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02525709
3870-38
1箱(36巻)
781-5107
38
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02526068
3870-25
1箱(60巻)
781-5093
25
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02531352
3870-19
1箱(78巻)
781-5085
19
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください