曜日別特売

スーパーストロングテープ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1箱(36巻)
テープ幅(mm)38
内容量1箱(36巻)注文コード02525709品番3870-38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
¥98,980

粘着力・耐のり残り性に加え、強度とフィット性にすぐれた、高強度仮止め用粘着テープです。

用途
比較的大型の電気製品、事務機器などの部品の仮止めに。
トラスコ品番
781-5107
テープ幅(mm)
38
材質
基材:ポリエステル、粘着剤:ゴム系
色
オレンジ
テープ長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
3.44
引張強度(N/10mm)
220

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする