曜日別特売
5000E 200X50 低VOC再はく離可能両面テープ No.5000E 日東電工(旧:Permacel) 02528430

低VOC再はく離可能両面テープ No.5000E

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1箱(4巻)
幅(mm)200
200
185
240
230
170
220
15
14
8
23
30
300
400
490
470
50
60
350
10
330
110
290
450
440
20
390
90
100
25
40
19
65
内容量1箱(4巻)注文コード02528430品番5000E 200X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980

有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用してません。
テープ強度が強く、はく離時にちぎれにくい基材を使用しています。
低VOC再はく離可能両面テープです。
厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしてます。
製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減されます。

用途
金属板、プラステック板、プラスチックフィルム、発泡体などの接着に。
携帯電話、パソコンなど電子機器の内部部品と絶縁材の接着に。
テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着に。
トラスコ品番
581-6107
幅(mm)
200
テープ幅(mm)
200
材質
基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系
厚さ(mm)
0.16
色
ホワイト
長さ(m)
50
テープ長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
7.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする