曜日別特売

金属板用表面保護フィルム SPV-M-6020(PO系・金属板用・環境対応品)ライトブルー

金属板用表面保護フィルム SPV-M-6020(PO系・金属板用・環境対応品)ライトブルー - 日東電工(旧:Permacel)

製造段階から有機溶剤を使用していない製品です。
はく離作業が容易です。
低温接着性に優れています。
軽加工用に適しています。

用途
ステンレス板、アルミ板の運搬・加工時の表面保護に。
トラスコ品番
816-0362
材質
基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.06
色
ライトブルー
テープ幅(mm)
1020
テープ長さ(m)
200
テープ厚さ(mm)
0.06
粘着力(N/10mm)
0.9
引張強度(N/10mm)
15
テープタイプ
切断にはカッターが必要
内容量
1巻
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02529708SPV-M-6020-1020
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする