曜日別特売

ハーネステープ234W 0.13×19×20 1箱(200巻入り)

ハーネステープ234W 0.13×19×20 1箱(200巻入り) - Denka(デンカ)

特に自動車の電気配線用に開発されたPVC粘着テープです。
優れた基材と粘着により自動車内の環境等に適応しています。
締まり具合が良く追随性に優れ被着体にしっかりと密着します。

材質
【基材】PVC(ポリ塩化ビニル)、【粘着剤】ゴム系
幅(mm)
19
厚さ(mm)
0.13
長さ(m)
20
引張強度(N/10mm)
22.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(200巻)
7件中 1~7件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
粘着力(N/10mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07439560A578V5A110A010-PUR-200P703-3484紫1.34
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
代引不可
07439587A578V5A110A007-YE-200P703-3488黄1
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
代引不可
07439639A578V5A110A009-BLU-200P703-3485青1.34
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
代引不可
07439736A578V5A110A018-FGN200P703-3480若草1.34
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
代引不可
07439761A578V5A110A003-GY-200P703-3479灰1.34
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
代引不可
07439797A578V5A110A008-GR-200P703-3476緑1
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
代引不可
07439822A578V5A110G034-PIN-200P703-3475ピンク1.34
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする