曜日別特売

ビニテープ101 0.2×38×20 (5巻入り)

ビニテープ101 0.2×38×20 (5巻入り) - Denka(デンカ)

ほどよい伸び、手切れ性、巻き締まり良く作業性に優れています。

用途
電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用。
各種配線・配管類などの結束、色分け用。
材質
【基材】ポリ塩化ビニル(PVC)、【粘着剤】ゴム系
幅(mm)
38
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
常温
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(20パック×5巻)
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
粘着力(N/10mm)
引張強度(N/10mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07439569A3695S250GR709-8143緑1.2332.7
オープン
¥73,980
¥81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
07439578A3695S250C709-8139クリーム132.7
オープン
¥73,980
¥81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
07439630A3695S250YE709-8142黄1.2332.7
オープン
¥73,980
¥81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
07439657A3695S250R709-8147赤1.2332.7
オープン
¥73,980
¥81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
07439682A3695S250GY709-8145灰1.2333
オープン
¥73,980
¥81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
07439700A3695S250TM709-8144透明1.2332.7
オープン
¥73,980
¥81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする