光の回折実験用スリット(5枚組)
単スリット3種、複スリット3種、回折格子2種が切られているガラス板です。スリットは精度良く切られており、実験時に定数として使用できます。レーザー光と一緒に使用して、光の回折・干渉の実験を精度良く行えます。
回折格子:幅0.01mm×31本(0.02mm間隔:スリット中心から中心までの間隔)、0.02mm×11本(0.06mm間隔:スリット中心から中心までの間隔)
- 適合
- 回折格子(2種):0.01mm×31本(0.02mm間隔※)、0.02mm×11本(0.06mm間隔※)
- 材質
- ガラス
- スリット
- 単[スリット幅(mm)]0.01/0.02/0.05(3種)、複[スリット幅(mm)]0.02、[スリット間隔(mm)]0.04/0.07/0.22(3種)
- 内容量
- 1組(5枚)
注意
※スリット中心から中心までの間隔です。※小・中・高校理科実験向け教材です。
理科/技術/科学工作 の新着商品
カテゴリ






















![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)



