曜日別特売
D20-1842 光の回折実験用スリット(5枚組) ナリカ 02543577

D20-1842 光の回折実験用スリット(5枚組) ナリカ 02543577
D20-1842 光の回折実験用スリット(5枚組) ナリカ 02543577
D20-1842 光の回折実験用スリット(5枚組) ナリカ 02543577

光の回折実験用スリット(5枚組)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1組(5枚)
注文コード
02543577
品番
D20-1842
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,200
販売価格(税別)
¥22,000

単スリット3種、複スリット3種、回折格子2種が切られているガラス板です。スリットは精度良く切られており、実験時に定数として使用できます。レーザー光と一緒に使用して、光の回折・干渉の実験を精度良く行えます。
回折格子:幅0.01mm×31本(0.02mm間隔:スリット中心から中心までの間隔)、0.02mm×11本(0.06mm間隔:スリット中心から中心までの間隔)

適合
回折格子(2種):0.01mm×31本(0.02mm間隔※)、0.02mm×11本(0.06mm間隔※)
材質
ガラス
スリット
単[スリット幅(mm)]0.01/0.02/0.05(3種)、複[スリット幅(mm)]0.02、[スリット間隔(mm)]0.04/0.07/0.22(3種)
注意
※スリット中心から中心までの間隔です。
※小・中・高校理科実験向け教材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする