曜日別特売
BT-12542W 木工用チップソー125mmx42P Basic Tool 02558706

BT-12542W 木工用チップソー125mmx42P Basic Tool 02558706
BT-12542W 木工用チップソー125mmx42P Basic Tool 02558706

木工用チップソー125mmx42P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
02558706
品番
BT-12542W
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥878
販売価格(税別)
¥798
用途
一般木材、集成材等の切断
内径(Φmm)
20
外径(Φmm)
125
刃数(p)
42
刃厚(mm)
1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする