曜日別特売
MC22M10HS22L4BLR202 CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 20mm幅MC22 コンバム(旧:妙徳) 02545099

MC22M10HS22L4BLR202 CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 20mm幅MC22 コンバム(旧:妙徳) 02545099
MC22M10HS22L4BLR202 CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 20mm幅MC22 コンバム(旧:妙徳) 02545099

CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 20mm幅MC22MC22M10HS22L4BLR202

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可地域運賃17日以内出荷とは
この商品はノズル・タイプなど40種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ノズル
10HS
タイプ
マニホールドタイプ
注文コード
02545099
品番
MC22M10HS22L4BLR202
参考基準価格(税別)¥79,200販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
¥73,980

フレキシブルな組み合わせ選択が可能
・センサの有無、センサデジタル表示有無選択可能。
・内蔵チェック弁の有無も自由に選択可能
緊急停止時のワークを保持
・自己保持型電磁弁の搭載で、停電などの緊急停止時でも真空発生を保持。
・ワーク落下を防止します。
空気消費量削減
・省エネセンサ(電磁弁制御機能付)を搭載し、制御することで空気消費量最高98%削減!(メーカー測定条件にて)
低騒音
・サイレンサの特殊構造により低騒音を実現 58dB(A)。(ノズル05HS時・メーカー測定条件にて)
マニホールド8連まで対応
・マニホールド化にする事により供給の集約が可能。
・用途に合わせて仕様の異なるMC22の組み合わせが可能。
【コンバムの特長】
・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。
・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。
・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。

タイプ
マニホールドタイプ
形式
圧力形
定格圧力(MPa)
0.5
ノズル
10HS
空気消費量(L/minANR)
48
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.5
流量(L/min(ANR))
[真空破壊]50
吸込流量(L/min)
20
圧力センサ
MVS-202
ノズル径(Φmm)
1
到達真空圧力(kPa)
-87
逆止弁有無
なし
注意
※画像は代表写真です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする