曜日別特売

スローアウェイチップ

スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタル

ねずみ鋳鉄加工の第1推奨材種。
ダクタイル鋳鉄の連続加工にも最適。
高強度コーティングにより、安定長寿命を実現。
高送り加工において切れ味と強度を両立した、粗加工ブレーカ

用途
ねずみ鋳鉄の超高速加工から、高強度ダグタイル鋳鉄の強断続加工まで
被削材
K(鋳鉄)
精度
M
勝手
なし[N]
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05-±0.15
コーティング
CVDコーティング
ブレーカ
ME
穴の有無
あり 円筒穴
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08-±0.2
材種
AC4115K
ブレーカの有無
両面
逃げ角(°)
0
チップ溝・穴記号
G
内容量
1セット(10個)
全29種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
形状
29種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
切刃長さ(mm)
内接円(mm)
コーナー半径(mm)
穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02549141DNMG150612N-ME AC4115K菱形頂角[D]15.512.71.25.16
¥26,500
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02549168DNMG150416N-ME AC4115K菱形頂角[D]15.512.71.65.16
¥21,600
¥20,980
¥23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02549351WNMG060408N-ME AC4115K等辺不等角六角形[W]6.59.5250.83.81
¥13,800
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02549491CNMG160616N-ME AC4115K菱形頂角[C]16.115.8751.66.35
¥34,500
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02549771WNMG060412N-ME AC4115K等辺不等角六角形[W]6.59.5251.23.81
¥13,800
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02549841CNMG190624N-ME AC4115K菱形頂角[C]19.319.052.47.94
¥43,800
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550078DNMG150408N-ME AC4115K菱形頂角[D]15.512.70.85.16
¥21,600
¥20,980
¥23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550218DNMG150616N-ME AC4115K菱形頂角[D]15.512.71.65.16
¥26,500
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550410WNMG080412N-ME AC4115K等辺不等角六角形[W]8.712.71.25.16
¥15,500
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550611TNMG160412N-ME AC4115K正三角形[T]16.59.5251.23.81
¥15,500
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550708CNMG250924N-ME AC4115K菱形頂角[C]25.825.42.49.12
¥85,000
¥67,980
¥74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550760CNMG190612N-ME AC4115K菱形頂角[C]19.319.051.27.94
¥43,800
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550857CNMG160608N-ME AC4115K菱形頂角[C]16.115.8750.86.35
¥34,500
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550961SNMG190612N-ME AC4115K正方形[S]19.0519.051.27.94
¥43,800
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551022CNMG160612N-ME AC4115K菱形頂角[C]16.115.8751.26.35
¥34,500
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551320WNMG080408N-ME AC4115K等辺不等角六角形[W]8.712.70.85.16
¥15,500
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551478SNMG120412N-ME AC4115K正方形[S]12.712.71.25.16
¥18,300
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551548TNMG220408N-ME AC4115K正三角形[T]2212.70.85.16
¥24,000
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02552117SNMG120408N-ME AC4115K正方形[S]12.712.70.85.16
¥18,300
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02552370CNMG120416N-ME AC4115K菱形頂角[C]12.912.71.65.16
¥15,500
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02552641CNMG190616N-ME AC4115K菱形頂角[C]19.319.051.67.94
¥43,800
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02552677DNMG150608N-ME AC4115K菱形頂角[D]15.512.70.85.16
¥26,500
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02552711WNMG080416N-ME AC4115K等辺不等角六角形[W]8.712.71.65.16
¥15,500
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02552756SNMG150616N-ME AC4115K正方形[S]15.87515.8751.66.35
¥34,500
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02553027DNMG150412N-ME AC4115K菱形頂角[D]15.512.71.25.16
¥21,600
¥20,980
¥23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02553122SNMG250924N-ME AC4115K正方形[S]25.425.42.49.12
¥85,000
¥67,980
¥74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02553438TNMG160408N-ME AC4115K正三角形[T]16.59.5250.83.81
¥15,500
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02553481CNMG120408N-ME AC4115K菱形頂角[C]12.912.70.85.16
¥15,500
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02553630CNMG120412N-ME AC4115K菱形頂角[C]12.912.71.25.16
¥15,500
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする