曜日別特売
MCV-10HS-66 CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 基本形樹脂軽量MCV コンバム(旧:妙徳) 02544871

CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 基本形樹脂軽量MCV

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可地域運賃17日以内出荷とは
この商品はノズルなど25種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ノズル
10HS
注文コード
02544871
品番
MCV-10HS-66
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

圧入継手で簡単・確実接続
・従来のインサート部品+ ねじ込み継手より圧入継手タイプへ変更
・配管チューブに簡単に接続
さらに小型で軽量に!
・高さ、幅13mm短縮。(チューブ径Φ6の場合)
・体積 3.7m3:61%減、質量 56g:29%減(MCV-10で比較)
【コンバムの特長】
・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。
・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。
・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。

定格圧力(MPa)
0.45
ノズル
10HS
空気消費量(L/minANR)
46
圧力スイッチ仕様
なし
吸込流量(L/min)
24
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.6
ノズル径(Φmm)
1
供給口
6
到達真空圧力(kPa)
-87
真空取出口サイズ
6
注意
※画像は代表写真です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする