CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 大排気量MC72

CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 大排気量MC72 - コンバム(旧:妙徳)CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 大排気量MC72 - コンバム(旧:妙徳)

フレキシブルな組み合わせ選択が可能
・カスタマイズが可能
・センサの有無
・センサデジタル表示有無
・内蔵チェック弁の有無
緊急停止時のワークを保持
・自己保持型電磁弁の搭載で、停電などの緊急停止時でも真空発生を保持。
・ワーク落下を防止します。
大排気量タイプ
・重量の重いワーク、通気性のあるワークの搬送に最適。
マニホールド5連まで対応
・マニホールド化にする事により供給の集約が可能。
・用途に合わせて仕様の異なるMC72の組み合わせが可能。
・マニホールドは両側から取付タイプのため、簡単に連数を増やせます。
・マニホールドベースを追加購入するだけで、単体タイプを簡単に既存のマニホールドに取付けし連数を増やせます。
【コンバムの特長】
・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。
・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。
・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。

使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.6
流量(L/min(ANR))
[真空破壊]100
電磁弁
破壊用電磁弁付き
圧力センサ
MVS-202
内容量
1個
注意
※画像は代表写真です
全27種類を絞り込む
空気消費量(L/minANR)
タイプ
形式
ノズル
27種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
形式
定格圧力(MPa)
ノズル
空気消費量(L/minANR)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02544539MC72M20HS22C4BLRマニホールドタイプ圧力形0.520HS180
¥46,000
¥42,980
¥47,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544722MC72M20HS22C4BLR2マニホールドタイプ圧力形0.520HS180
¥97,700
¥89,980
¥98,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544898MC72S20HR22C4BLR単体タイプ圧力形0.3520HR180
¥46,000
¥42,980
¥47,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545422MC72M15HR22C4BLR4マニホールドタイプ圧力形0.3515HR100
¥174,000
¥169,800
¥186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545519MC72M15HS22C4BLR3マニホールドタイプ圧力形0.515HS100
¥128,000
¥119,800
¥131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545896MC72M15HS22C4ALRマニホールドタイプ圧力形0.515HS100
¥41,900
¥38,980
¥42,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02546061MC72M15HR22C4BLR3マニホールドタイプ圧力形0.3515HR100
¥128,000
¥119,800
¥131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02546262MC72S15HS22D4BLR単体タイプ圧力形0.515HS100
¥40,500
¥37,980
¥41,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02546298MC72S20HS22C4BLR単体タイプ圧力形0.520HS180
¥47,400
¥43,980
¥48,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02546307MC72M25HS22C4BLRマニホールドタイプ圧力形0.525HS265
¥54,300
¥49,980
¥54,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02546840MC72M15HS22C4BLRマニホールドタイプ圧力形0.515HS100
¥40,500
¥37,980
¥41,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02546962MC72S15HR22C4BLR単体タイプ圧力形0.3515HR100
¥40,500
¥37,980
¥41,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02547199MC72S15HS22C4ALR単体タイプ圧力形0.515HS100
¥40,500
¥37,980
¥41,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02547479MC72S15HR22F4BLR単体タイプ圧力形0.3515HR100
¥41,900
¥38,980
¥42,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02547601MC72M20HS22C4BLR3マニホールドタイプ圧力形0.520HS180
¥145,000
¥139,800
¥153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02547802MC72M25HS22C4BLR4マニホールドタイプ圧力形0.525HS265
¥225,000
¥209,800
¥230,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02547829MC72S20LS22C4BLR単体タイプ流量形0.520LS180
¥46,000
¥42,980
¥47,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02547881MC72M15HS22C4BLR2マニホールドタイプ圧力形0.515HS100
¥92,200
¥85,980
¥94,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02548012MC72S15HS22C4BLR単体タイプ圧力形0.515HS100
¥41,900
¥38,980
¥42,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02548021MC72M15HR22C4BLRマニホールドタイプ圧力形0.3515HR100
¥40,500
¥37,980
¥41,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02548161MC72M15HS22C4BLR4マニホールドタイプ圧力形0.515HS100
¥169,000
¥159,800
¥175,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02548258MC72S25HS22C4BLR単体タイプ圧力形0.525HS265
¥56,100
¥51,980
¥57,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02548337MC72S20HS22C4ALR単体タイプ圧力形0.520HS180
¥46,000
¥42,980
¥47,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02548346MC72M25HS22C4BLR2マニホールドタイプ圧力形0.525HS265
¥116,000
¥109,800
¥120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02548486MC72M15HR22C4BLR2マニホールドタイプ圧力形0.3515HR100
¥86,800
¥79,980
¥87,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02548556MC72M20HS22C4BLR1マニホールドタイプ圧力形0.520HS180
¥51,400
¥47,980
¥52,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02548581MC72M20HS22C4BLR4マニホールドタイプ圧力形0.520HS180
¥191,000
¥179,800
¥197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする