MC72M20HS22C4BLR2 CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 大排気量MC72 コンバム(旧:妙徳) 02544722

MC72M20HS22C4BLR2 CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 大排気量MC72 コンバム(旧:妙徳) 02544722
MC72M20HS22C4BLR2 CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 大排気量MC72 コンバム(旧:妙徳) 02544722

CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 大排気量MC72MC72M20HS22C4BLR2

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可地域運賃17日以内出荷とは
この商品はノズル・タイプなど27種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ノズル
20HS
タイプ
マニホールドタイプ
注文コード
02544722
品番
MC72M20HS22C4BLR2
参考基準価格(税別)¥97,700販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

フレキシブルな組み合わせ選択が可能
・カスタマイズが可能
・センサの有無
・センサデジタル表示有無
・内蔵チェック弁の有無
緊急停止時のワークを保持
・自己保持型電磁弁の搭載で、停電などの緊急停止時でも真空発生を保持。
・ワーク落下を防止します。
大排気量タイプ
・重量の重いワーク、通気性のあるワークの搬送に最適。
マニホールド5連まで対応
・マニホールド化にする事により供給の集約が可能。
・用途に合わせて仕様の異なるMC72の組み合わせが可能。
・マニホールドは両側から取付タイプのため、簡単に連数を増やせます。
・マニホールドベースを追加購入するだけで、単体タイプを簡単に既存のマニホールドに取付けし連数を増やせます。
【コンバムの特長】
・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。
・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。
・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。

タイプ
マニホールドタイプ
形式
圧力形
定格圧力(MPa)
0.5
ノズル
20HS
空気消費量(L/minANR)
180
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.6
流量(L/min(ANR))
[真空破壊]100
吸込流量(L/min)
95
電磁弁
破壊用電磁弁付き
圧力センサ
MVS-202
ノズル径(Φmm)
2
到達真空圧力(kPa)
-87
注意
※画像は代表写真です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする