モニター台 横幅46.6cm 耐荷重15kg
デザインにもこだわったモニター台
さりげなくデスクに溶け込むデザインにこだわったモニター台
デスクの雰囲気に合わせてグレーとグリーンを用意。
視線と姿勢が自然に整う
視線と姿勢がベストマッチになる最適な高さ設計により、長時間のパソコン操作が楽になります。
収納スペースで机上を整理
ペンやメモ、A4用紙もすっきりとしまえ、机上の整理もこなします。
キーボード/マウスもすっきりしまえる
背面には配線を出せるスリットもあり、キーボードやマウスもきれいに収納できます
剛性の高い設計により耐荷重15kg
大型サイズ、重さのあるモニターであってもしっかりと載せれます。
- 材質
- PET、鉄
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 1400
- 耐荷重(kg)
- 15
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 466×230×97
- 内容量
- 1個
デスク周辺用品 の新着商品
カテゴリ


































