モニター台 横幅46.6cm 耐荷重15kg
デザインにもこだわったモニター台
さりげなくデスクに溶け込むデザインにこだわったモニター台
デスクの雰囲気に合わせてグレーとグリーンを用意。
視線と姿勢が自然に整う
視線と姿勢がベストマッチになる最適な高さ設計により、長時間のパソコン操作が楽になります。
収納スペースで机上を整理
ペンやメモ、A4用紙もすっきりとしまえ、机上の整理もこなします。
キーボード/マウスもすっきりしまえる
背面には配線を出せるスリットもあり、キーボードやマウスもきれいに収納できます
剛性の高い設計により耐荷重15kg
大型サイズ、重さのあるモニターであってもしっかりと載せれます。
- 内容量
- 1個
デスク周辺用品 の新着商品
サーバーラック棚板/2枚セット/1U/19インチラック対応/カンチレバー型/奥行き25cm/耐荷重 各20kg/放熱スリット付き/ラックアクセサリーStarTech.com税込¥14,278¥12,980
パッチパネル/1U/フィードスルー型/Cat6a 24ポート/シールドSTP RJ45/ケーブル管理バー付属/カテゴリ6A ラックマウント用 イーサネットパネルStarTech.com税込¥30,778¥27,980
パッチパネル/ラックマウント型/1U 24ポート/スルータイプ(フィードスルー)/ケーブル管理バー付き/Cat6対応 RJ45 UTP/ネットワーク構築・配線管理・データセンター向けStarTech.com税込¥18,678¥16,980カテゴリ

















