机上台 高さ調整付き

机上台 高さ調整付き - Asmix(アスカ)机上台 高さ調整付き - Asmix(アスカ)机上台 高さ調整付き - Asmix(アスカ)机上台 高さ調整付き - Asmix(アスカ)机上台 高さ調整付き - Asmix(アスカ)机上台 高さ調整付き - Asmix(アスカ)机上台 高さ調整付き - Asmix(アスカ)机上台 高さ調整付き - Asmix(アスカ)

カスタマイズできる机上台、高さは3段階で調整可能。高さ/高(16cm) ノートPCに対応。たっぷりと収納ができ、デスクを整理整頓できます。
高さ中(12cm) モニター台にぴったり。机上台の幅は50cm・耐荷重10kgなので、モニターをしっかり置くことができます。
高さ低(8cm) すっきりと収納。台の下にキーボードがちょうど入る高さで、スペース無駄なく使えます。
机上台を使うと姿勢が良くなり、長時間のデスクワーク疲れの軽減が期待できます。肩こりや腰痛の予防につながります。

用途
高さ調整可能机上台
付属品
取扱説明書、六角レンチ、目隠しシール
材質
【天板】合成樹脂化粧MDF(メラミン樹脂)【フレーム】スチール
質量(kg)
約1.8
耐荷重(kg)
10(耐荷重は測定値であり、保証値ではありません)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W500×D250×H160(組み立て時、突起部含まず)
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
DSK07W 0409986004099860DSK07W
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
DSK07BK 0409989604099896DSK07BK
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする