帯電防止ポリエステルフィルム粘着テープ
クリーンルーム内での汎用テープです。
静電気を伴う各種部品の工程時の固定、仮止め用に適しています。
- 用途
- 巻き戻し帯電防止用基材強度があり、強粘着タイプとして。
- トラスコ品番
- 261-3977
- 材質
- 基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
- 長さ(mm)
- 50
- 幅(mm)
- 12
- 厚さ(mm)
- 0.68
- 色
- 黒
- 引張強度(N/25mm)
- 147.1
- 粘着力(N/25mm)
- 17.15
- 内容量
- 1箱(25巻)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
静電気対策用品 の新着商品
カテゴリ





















