曜日別特売

帯電防止ポリエステルフィルム粘着テープ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃10日以内出荷とは
内容量
1箱(25巻)
注文コード
02571437
品番
6670 12X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

クリーンルーム内での汎用テープです。
静電気を伴う各種部品の工程時の固定、仮止め用に適しています。

用途
巻き戻し帯電防止用基材強度があり、強粘着タイプとして。
トラスコ品番
261-3977
材質
基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
長さ(mm)
50
幅(mm)
12
厚さ(mm)
0.68
色
黒
引張強度(N/25mm)
147.1
粘着力(N/25mm)
17.15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする