N-Lite 209
片耳約4gの軽量設計に、Φ13mmドライバー、Bluetooth 5.4、ENC、IPX4防滴を搭載。軽やかな装着感と使いやすさを両立した、毎日気軽に使える完全ワイヤレスイヤホン。
軽やかに、毎日を楽しむ。
軽くて心地よいフィット感と、 安定したワイヤレス接続。 音楽も通話もストレスなく、毎日のあらゆるシーンに寄り添うスマートなワイヤレスイヤホンです。
軽量デザイン 片耳約4.0gの軽量設計で、長時間の使用でも快適なつけ心地。
安定した接続 Bluetooth 5.4対応で、途切れにくく低遅延。音楽も通話もクリアで快適。
スマートな毎日性能 最大5+20時間の再生が可能。IPX4防滴対応で、日常使いに安心。
- 用途
- 通勤・通学、音楽、動画視聴、電話、オンライン会議、ウォーキングなど、日常のさまざまなシーンに。
- 内容量
- 1個
注意
※分解や改造は行わないでください。水や異物の侵入は故障や感電の原因になります。濡れた状態での充電は絶対に避けてください。ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ







![注文コード:02574621 N-Lite 209 - MONSTER[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02574621-260910-02.jpg)
![注文コード:02574621 N-Lite 209 - MONSTER[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02574621-260910-04.jpg)
![注文コード:02574621 N-Lite 209 - MONSTER[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02574621-260910-06.jpg)
![注文コード:02574621 N-Lite 209 - MONSTER[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02574621-260910-08.jpg)
![注文コード:02574621 N-Lite 209 - MONSTER[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02574621-260910-10.jpg)
![注文コード:02574621 N-Lite 209 - MONSTER[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02574621-260910-12.jpg)
![注文コード:02574657 N-Lite 209 - MONSTER[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02574657-260910-02.jpg)
![注文コード:02574657 N-Lite 209 - MONSTER[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02574657-260910-04.jpg)
![イヤーカフ型 ワイヤレスイヤホン [ベージュ] PGA イヤーカフ型 ワイヤレスイヤホン [ベージュ] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141387-261106-02.jpg)
![オープンイヤー型 ワイヤレスイヤホン [ベージュ] PGA オープンイヤー型 ワイヤレスイヤホン [ベージュ] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141518-261106-02.jpg)

![Airclip AC700 MONSTER[家電] Airclip AC700 MONSTER[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02574682-260910-02.jpg)
![N-Lite 203 MONSTER[家電] N-Lite 203 MONSTER[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02574691-260910-02.jpg)
![N-Lite 209 MONSTER[家電] N-Lite 209 MONSTER[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02574621-260910-02.jpg)
![Open Ear AC530 MONSTER[家電] Open Ear AC530 MONSTER[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02574709-260910-02.jpg)
![Open Ear AC550 MONSTER[家電] Open Ear AC550 MONSTER[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02574630-260910-02.jpg)










![アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [ブラック] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [ブラック] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141202-261106-02.jpg)
![アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [ホワイト] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [ホワイト] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141448-261106-02.jpg)