Open Ear AC550
耳をふさがないオープンイヤー設計と、やわらかなイヤーフックによる快適な装着感が魅力。Φ13mmドライバー、Bluetooth 6.0、ENC、IPX4防水、Type-C充電に対応し、毎日のながら聴きからアクティブなシーンまで幅広く使えるワイヤレスイヤホンです。
耳をふさがず、心地よく聴く。
耳をふさがないオープンイヤー設計で、周囲の音を自然に感じながら、 音楽や会話を快適に楽しめます。 軽やかで安定したフィット感が、毎日のリスニングをもっと心地よく、もっと自由に。
オープンイヤー 耳をふさがないオープン設計で、周囲の音を自然にキャッチ。ながら聴きでも安心。
軽やかな装着感 片耳わずか約10gの軽量設計。やわらかなイヤーフックで、長時間でも快適にフィット。
日常使いに最適 最大45時間のロングバッテリー、IPX4防水、 Type-C充電対応で、毎日をもっと便利に、もっと自由に。
- 用途
- ウォーキング、通勤・通学、家事、仕事、テレワーク、音楽、動画、ハンズフリー通話など、周囲の音も聞きながらイヤホンを使いたいシーンに。
- 内容量
- 1個
注意
※分解や改造は行わないでください。水や異物の侵入は故障や感電の原因になります。濡れた状態での充電は絶対に避けてください。ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ







![注文コード:02574630 Open Ear AC550 - MONSTER[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02574630-260910-02.jpg)
![注文コード:02574630 Open Ear AC550 - MONSTER[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02574630-260910-04.jpg)
![注文コード:02574630 Open Ear AC550 - MONSTER[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02574630-260910-06.jpg)
![注文コード:02574630 Open Ear AC550 - MONSTER[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02574630-260910-08.jpg)
![注文コード:02574630 Open Ear AC550 - MONSTER[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02574630-260910-10.jpg)
![注文コード:02574630 Open Ear AC550 - MONSTER[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02574630-260910-12.jpg)
![注文コード:02574666 Open Ear AC550 - MONSTER[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02574666-260910-02.jpg)
![注文コード:02574666 Open Ear AC550 - MONSTER[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02574666-260910-04.jpg)
![イヤーカフ型 ワイヤレスイヤホン [ベージュ] PGA イヤーカフ型 ワイヤレスイヤホン [ベージュ] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141387-261106-02.jpg)
![オープンイヤー型 ワイヤレスイヤホン [ベージュ] PGA オープンイヤー型 ワイヤレスイヤホン [ベージュ] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141518-261106-02.jpg)

![Airclip AC700 MONSTER[家電] Airclip AC700 MONSTER[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02574682-260910-02.jpg)
![N-Lite 203 MONSTER[家電] N-Lite 203 MONSTER[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02574691-260910-02.jpg)
![N-Lite 209 MONSTER[家電] N-Lite 209 MONSTER[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02574621-260910-02.jpg)
![Open Ear AC530 MONSTER[家電] Open Ear AC530 MONSTER[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02574709-260910-02.jpg)
![Open Ear AC550 MONSTER[家電] Open Ear AC550 MONSTER[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02574630-260910-02.jpg)










![アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [ブラック] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [ブラック] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141202-261106-02.jpg)
![アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [ホワイト] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [ホワイト] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141448-261106-02.jpg)