SKZ-EP-000034 OpenRun Pro 2 Mini Shokz 02581298

OpenRun Pro 2 Mini

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は色など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
Orange
注文コード
02581298
品番
SKZ-EP-000034
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,880
販売価格(税別)
¥25,345

走る人に、進化した音質を。Shokz DualPitchを搭載したOpenRun Pro 2 Miniは、オープンイヤー型オーディオの常識を塗り替える、Shokzのまったく新しいフラグシップ・イヤホンです。この新技術は、中音域と高音域を正確に処理する骨伝導スピーカーと、重低音をコントロールする空気伝導スピーカーを完璧に融合させるもので、パワフルかつクリアな、比類なきリスニング体験を実現します。

色
Orange
接続方式
Bluetooth
接続端子
充電:USB-C
連続再生時間
最大12
Bluetooth
5.3
装着方式
両耳
イヤホン形状
耳かけ型

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする