曜日別特売
DY7000A1000 三又配線ユニット azbil(旧:山武) 02577972

三又配線ユニット

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02577972
品番
DY7000A1000
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

小勢力配線用の三又分岐コネクタです。
渡り配線時の分岐・中継に使用できます。
コンパクトな樹脂ケース構造で施工が容易です。
防水コネクタと組み合わせることで屋外・設備内配線にも対応可能です。
小勢力信号配線や温度センサ、制御機器の信号分岐用途に適しています。
Oリング構造により防塵・防滴性を考慮した設計です。

用途
周囲温度:-30~70℃
周囲湿度:0~100%RH
カバー材質:ポリカーボネート樹脂(GF20%混入)
ベース材質:ポリカーボネート樹脂(GF20%混入)
関連資料:(0.19MB)
注意
※画像は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする