PRM390911 Vario Creative Tool 家庭用ハンドプレス機 プリム(Prym) 02595140

PRM390911 Vario Creative Tool 家庭用ハンドプレス機 プリム(Prym) 02595140
PRM390911 Vario Creative Tool 家庭用ハンドプレス機 プリム(Prym) 02595140
PRM390911 Vario Creative Tool 家庭用ハンドプレス機 プリム(Prym) 02595140
PRM390911 Vario Creative Tool 家庭用ハンドプレス機 プリム(Prym) 02595140
PRM390911 Vario Creative Tool 家庭用ハンドプレス機 プリム(Prym) 02595140

Vario Creative Tool 家庭用ハンドプレス機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02595140
品番
PRM390911
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

「Vario Creative Tool」とは…ジーンズをリベットで飾ったり、ベビー服にプレスファスナーを付けたり、パーカーの紐を通す穴を開けたり、ハトメ(アイレット)を付けたりプリムの「Vario Creative Tool」を使えば、簡単に、様々な加工が可能になります。人間工学(エルゴノミック)に基づいたソフトタッチのハンドルは、手になじみやすく滑りにくい。動力伝達の微調整と制限のための調整ネジ、正確な位置決めと測定のための長さと幅を測定する測定バーがついているので、きれいな仕上がりを目指せます。<快適な操作性と正確性>ハンドルには3つのポジションがあり、力を入れずに、静かに、正確に作業できます。動力伝達の微調整と制限のための調整ネジ、正確な位置決めと測定のための、長さと幅を測定する測定バーがついているので、きれいな仕上がりを目指せます。オプション販売のテーブルクランプ(型番390904)を使う事により、安定性が増します。<穴あけはとても簡単>ハンドルを上げ、パンチツールを挿入し、布地をセットします。その後、ハンドルを下げ、圧力をかけて生地に穴を開けます。<Varioの圧倒的な商品展開の多さ>パンチングツールはすでに付属しており、別売りのツールで様々な金具を取り付けることが可能になります。さらに、プリムのバリオ・プレスファスナー、パンチ、ハトメプライヤーの快適な代替品として、既存のプリム製ツールセットやプリム製以外の互換性も期待できます。

セット内容
ハンドプレス機本体、パンチングツール付属2.5、3.0、3.5、4.0mm各1個
本体サイズ(mm)
193×59

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする