innowa buddy Max 防災安心セット ソーラー充電ポータブルラジオ・TV
災害にも日常にも、あなたの相棒
【4WAY充電】
〈1〉ソーラー充電
本体上部に設置している ソーラーパネルより 充電することができます。
ソーラー充電は太陽光の強さに左右されます。薄曇りでも正常にご利用出来ない場合があります。
〈2〉充電池
付属のUSBケーブルとACアダプターを接続して、電源を供給・充電することができます。
充電中もテレビ・ラジオの視聴は可能です。
〈3〉乾電池
別売の単3アルカリ乾電池3本で動作します。
手に入りやすい単3形ですぐに使え、長期間電源を確保できない環境でも役立ちます。
〈4〉手回し
すぐに電源・電池を確保できない場合は、本体ハンドルを手動で回転させることで、内蔵充電池への充電を行えます。
緊急・災害時でもニュースなどの情報を得ることができます。
【ワンセグTV】
5インチ大画面液晶の見やすい設計で、ワンセグTVの視聴ができます。
【AM・FMラジオ】
ラジオはAM・FM・短波に切り替えできます。
AMラジオの番組をFM放送の周波数で聴けるので、ビルやマンションなどAM放送が入りづらい場所でもクリアな音質でAMラジオ番組を楽しめます。
付属の短波用外部アンテナを使用することで、ラジオNIKKEIを含む短波(SW)放送も受信可能です。
【LEDライト】
夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。
【サイレン】
緊急時・災害時、ご自身の居場所を知らせる時などに役立つ「サイレン」を搭載しています。
【携帯充電】
内蔵充電池、手回し充電からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても活躍します。
【蓄光シール】
急な停電時に備えて、暗闇で光る蓄光シールを本体用に付属しています。
【ハンドストラップ】
持ち運びに便利なハンドストラップを付属しています。
【TV録画】
別売りのmicroSDカードにTV番組を録画できます。
【音楽動画再生】
別売りのmicroSDカードに 保存した動画や音楽を再生することができます。
- セット内容
- 本体、ACアダプター、USBケーブル×2(本体充電用・外部機器充電用)、外部アンテナ、取扱説明書・保証書、ハンドストラップ、蓄光シール、防災チェックリスト
- 端子の種類
- イヤホン:3.5mmステレオ端子、携帯充電用:USB端子(Type-A)、本体電源用:USB端子(Type-C)
- 本体質量(g)
- 375
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 175×93×38.5
- 解像度
- 800×480(ピクセル)
- 対応メディア
- microSDカード 4GB~64GB対応 Class10以上推奨
- 受信周波数
- 【ワンセグテレビ】UHF470~770MHz、【FMラジオ】76~108MHz、【AMラジオ】522~1701kHz、【短波ラジオ】3.8-21.95MHz
- 動作温度範囲(℃)
- 0~40
- モニターサイズ
- 5インチ
- 内容量
- 1個
※一部の携帯電話やスマートフォンは充電できない場合がございます。
※充電式乾電池は充電できません。
※ソーラー充電は太陽光の強さに左右されます。薄曇りでも正常にご利用出来ない場合があります。
※本機は主にラジオやライトの使用を目的としてソーラー充電が可能です。本機から携帯電話やスマートフォンへの充電を目的として、ソーラー充電をご利用いただくことはできません。
テレビ本体 の新着商品
50V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥384,780¥349,800
55V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥406,780¥369,800
65V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥483,780¥439,800
75V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥593,780¥539,800
85V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥725,780¥659,800
98V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥1,867,800¥1,698,000カテゴリ






















