曜日別特売
BM002 innowa buddy Max 防災安心セット ソーラー充電ポータブルラジオ・TV NHTechnology(NHテクノロジー) 02601239

BM002 innowa buddy Max 防災安心セット ソーラー充電ポータブルラジオ・TV NHTechnology(NHテクノロジー) 02601239
BM002 innowa buddy Max 防災安心セット ソーラー充電ポータブルラジオ・TV NHTechnology(NHテクノロジー) 02601239
BM002 innowa buddy Max 防災安心セット ソーラー充電ポータブルラジオ・TV NHTechnology(NHテクノロジー) 02601239
BM002 innowa buddy Max 防災安心セット ソーラー充電ポータブルラジオ・TV NHTechnology(NHテクノロジー) 02601239
BM002 innowa buddy Max 防災安心セット ソーラー充電ポータブルラジオ・TV NHTechnology(NHテクノロジー) 02601239
BM002 innowa buddy Max 防災安心セット ソーラー充電ポータブルラジオ・TV NHTechnology(NHテクノロジー) 02601239
BM002 innowa buddy Max 防災安心セット ソーラー充電ポータブルラジオ・TV NHTechnology(NHテクノロジー) 02601239
BM002 innowa buddy Max 防災安心セット ソーラー充電ポータブルラジオ・TV NHTechnology(NHテクノロジー) 02601239
BM002 innowa buddy Max 防災安心セット ソーラー充電ポータブルラジオ・TV NHTechnology(NHテクノロジー) 02601239
BM002 innowa buddy Max 防災安心セット ソーラー充電ポータブルラジオ・TV NHTechnology(NHテクノロジー) 02601239
BM002 innowa buddy Max 防災安心セット ソーラー充電ポータブルラジオ・TV NHTechnology(NHテクノロジー) 02601239

innowa buddy Max 防災安心セット ソーラー充電ポータブルラジオ・TV

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02601239
品番
BM002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

災害にも日常にも、あなたの相棒
【4WAY充電】
〈1〉ソーラー充電
本体上部に設置している ソーラーパネルより 充電することができます。
ソーラー充電は太陽光の強さに左右されます。薄曇りでも正常にご利用出来ない場合があります。
〈2〉充電池
付属のUSBケーブルとACアダプターを接続して、電源を供給・充電することができます。
充電中もテレビ・ラジオの視聴は可能です。
〈3〉乾電池
別売の単3アルカリ乾電池3本で動作します。
手に入りやすい単3形ですぐに使え、長期間電源を確保できない環境でも役立ちます。
〈4〉手回し
すぐに電源・電池を確保できない場合は、本体ハンドルを手動で回転させることで、内蔵充電池への充電を行えます。
緊急・災害時でもニュースなどの情報を得ることができます。
【ワンセグTV】
5インチ大画面液晶の見やすい設計で、ワンセグTVの視聴ができます。
【AM・FMラジオ】
ラジオはAM・FM・短波に切り替えできます。
AMラジオの番組をFM放送の周波数で聴けるので、ビルやマンションなどAM放送が入りづらい場所でもクリアな音質でAMラジオ番組を楽しめます。
付属の短波用外部アンテナを使用することで、ラジオNIKKEIを含む短波(SW)放送も受信可能です。
【LEDライト】
夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。
【サイレン】
緊急時・災害時、ご自身の居場所を知らせる時などに役立つ「サイレン」を搭載しています。
【携帯充電】
内蔵充電池、手回し充電からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても活躍します。
【蓄光シール】
急な停電時に備えて、暗闇で光る蓄光シールを本体用に付属しています。
【ハンドストラップ】
持ち運びに便利なハンドストラップを付属しています。
【TV録画】
別売りのmicroSDカードにTV番組を録画できます。
【音楽動画再生】
別売りのmicroSDカードに 保存した動画や音楽を再生することができます。

セット内容
本体、ACアダプター、USBケーブル×2(本体充電用・外部機器充電用)、外部アンテナ、取扱説明書・保証書、ハンドストラップ、蓄光シール、防災チェックリスト
端子の種類
イヤホン:3.5mmステレオ端子、携帯充電用:USB端子(Type-A)、本体電源用:USB端子(Type-C)
本体質量(g)
375
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×93×38.5
解像度
800×480(ピクセル)
対応メディア
microSDカード 4GB~64GB対応 Class10以上推奨
受信周波数
【ワンセグテレビ】UHF470~770MHz、【FMラジオ】76~108MHz、【AMラジオ】522~1701kHz、【短波ラジオ】3.8-21.95MHz
動作温度範囲(℃)
0~40
モニターサイズ
5インチ
注意
※乾電池では携帯電話の充電はできません。
※一部の携帯電話やスマートフォンは充電できない場合がございます。
※充電式乾電池は充電できません。
※ソーラー充電は太陽光の強さに左右されます。薄曇りでも正常にご利用出来ない場合があります。
※本機は主にラジオやライトの使用を目的としてソーラー充電が可能です。本機から携帯電話やスマートフォンへの充電を目的として、ソーラー充電をご利用いただくことはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする