曜日別特売
CS592540 お祝いの刺し子布 Cosmo[縫製用品] 02595551

CS592540 お祝いの刺し子布 Cosmo[縫製用品] 02595551
CS592540 お祝いの刺し子布 Cosmo[縫製用品] 02595551
CS592540 お祝いの刺し子布 Cosmo[縫製用品] 02595551
CS592540 お祝いの刺し子布 Cosmo[縫製用品] 02595551
CS592540 お祝いの刺し子布 Cosmo[縫製用品] 02595551
CS592540 お祝いの刺し子布 Cosmo[縫製用品] 02595551
CS592540 お祝いの刺し子布 Cosmo[縫製用品] 02595551
CS592540 お祝いの刺し子布 Cosmo[縫製用品] 02595551

お祝いの刺し子布

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は色が10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
02595551
品番
CS592540
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

刺し子作家・chiebaa さんによる、手描きのオリジナル図案を再現した「お祝いの刺し子布」。縁起の良い刺し子模様に、願いを込めて針を運ぶたび、福をそっと縫い留めるような時間が流れます。福を呼び込む縁起の良いモチーフと、晴れやかな吉祥紋を組み合わせた、お祝いづくしのデザインです。幸せを重ねるように針を進める愉しさを暮らしに取り入れてみませんか。

サイズ(cm)
60×108
寸法(cm)
図案:45×105
糸の長さ(m)
(使用する糸の目安)70~80
素材
綿

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする