曜日別特売

オーブマークモータ

オーブマークモータ - 日本オイルポンプ

標準仕様スタンダードモデルの油圧モータ。_x000D_
NOP独自技術「Xリング」がシャフトの油もれ防止を強化。_x000D_
温度差90℃の「ヒートショックガード」設計で過酷な環境にも対応。_x000D_
新設計でよりコンパクトで軽量になり、約10%(日本オイルポンプ社比)のコストダウンを実現。_x000D_
Xリング:回転シャフト用の特殊シール。独自のエックス形状が、シャフトからの油もれ防止を強化。_x000D_
ヒートショックガード90:モータとオイルの温度差(90℃)に対応した設計。

仕様
ドレンポート付
色
銘板:赤
フランジ
2ボルトフランジ
最大流量(L/min)
76
定格流量(L/min)
57
ポート
G1/2 Oリングポート
背圧(MPa)
許容:10.3
内容量
1個
注意
※最高圧力及び最高トルクでの運転は、6秒以内でご使用ください。_x000D_
※推奨作動油は、ISO VG32相当の清浄な油を使用してください。_x000D_
※出力トルクが280N・mを越える場合はスプラインシャフトの使用を推奨します。_x000D_
※入力の最高圧力は、21MPa以下にしてください。_x000D_
※許容背圧は10.3MPaですが、1.8MPa以上になる場合、シールの寿命を長持ちさせる為、ドレン配管が必要です。_x000D_
※ΔPは有効差圧を示します。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
定格圧力(MPa)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02583109ORB-G-280-AB2Xロータ:43.9モータ:7.928010.3165
¥139,800
¥96,980
¥106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02583276ORB-G-310-AD2Xロータ:47.2モータ:8.131010.3168.3
¥128,800
¥89,980
¥98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02583608ORB-G-130-AD2Xロータ:20モータ:6.713013.1141.1
¥105,900
¥73,980
¥81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02583757ORB-G-205-AB2Xロータ:31.1モータ:7.320512.8152.2
¥134,200
¥92,980
¥102,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする