曜日別特売

オーブマークモータ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
最高圧力(MPa)15.5
質量(kg)モータ:7.3
内容量1個注文コード02583757品番ORB-G-205-AB2X
参考基準価格(税別)¥134,200販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
¥92,980

標準仕様スタンダードモデルの油圧モータ。_x000D_
NOP独自技術「Xリング」がシャフトの油もれ防止を強化。_x000D_
温度差90℃の「ヒートショックガード」設計で過酷な環境にも対応。_x000D_
新設計でよりコンパクトで軽量になり、約10%(日本オイルポンプ社比)のコストダウンを実現。_x000D_
Xリング:回転シャフト用の特殊シール。独自のエックス形状が、シャフトからの油もれ防止を強化。_x000D_
ヒートショックガード90:モータとオイルの温度差(90℃)に対応した設計。

幅(mm)
ロータ:31.1
質量(kg)
モータ:7.3
サイズ
205
定格圧力(MPa)
12.8
寸法L1(mm)
152.2
仕様
ドレンポート付
色
銘板:赤
フランジ
2ボルトフランジ
最大流量(L/min)
76
最大出力トルク(N・m)
435
定格回転数(min-1[r.p.m])
273
最高圧力(MPa)
15.5
定格流量(L/min)
57
容量(cm3)
205(理論押しのけ)
シャフト形状
SAE6Bスプラインシャフト
ポート
G1/2 Oリングポート
定格出力トルク(N・m)
359
背圧(MPa)
許容:10.3
注意
※最高圧力及び最高トルクでの運転は、6秒以内でご使用ください。_x000D_
※推奨作動油は、ISO VG32相当の清浄な油を使用してください。_x000D_
※出力トルクが280N・mを越える場合はスプラインシャフトの使用を推奨します。_x000D_
※入力の最高圧力は、21MPa以下にしてください。_x000D_
※許容背圧は10.3MPaですが、1.8MPa以上になる場合、シールの寿命を長持ちさせる為、ドレン配管が必要です。_x000D_
※ΔPは有効差圧を示します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする