曜日別特売

フィルフラットリング20

フィルフラットリング20 - 東京堂フィルフラットリング20 - 東京堂フィルフラットリング20 - 東京堂

花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
鉄、ポリエチレン
色
ゴールド
分類
ワイヤーベース
寸法(cm)
Φ20×0.2
穴径
【中央】5cm
内容量
1個
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02597152KC000808
¥760
¥759
¥835(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,350/税込¥1,485
全国120¥1,350/税込¥1,485
北海道地方1¥1,900/税込¥2,090
北海道地方120¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方1¥4,600/税込¥5,060
沖縄地方120¥4,600/税込¥5,060
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラワー/リース用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする