ペール缶ヒーター YNP型

ペール缶ヒーター YNP型 - ヤガミ

側面と底面から効率よく加熱
・制御部には温度調節器及び漏電ブレーカーが標準装備。
・保温材内蔵で保温効果に優れています。

用途
・ペール缶(20L)の保温、加熱
質量(kg)
21
定格電圧(V)
200
温度設定範囲(℃)
常温~180
総電力(W)
1200
内容量
1台
関連資料:図面(0.06MB)
注意
※・ヒーター本体の上蓋を外し、容器を設置します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02584667YNP
¥327,000
¥319,800
¥351,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする