ヤガミ
ペール缶ヒーター YNP型
YNP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02584667
品番
YNP
参考基準価格(税別)
¥327,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
側面と底面から効率よく加熱
・制御部には温度調節器及び漏電ブレーカーが標準装備。
・保温材内蔵で保温効果に優れています。
用途
・ペール缶(20L)の保温、加熱
質量(kg)
21
定格電圧(V)
200
温度設定範囲(℃)
常温~180
総電力(W)
1200
関連資料:
図面(0.06MB)
注意
※・ヒーター本体の上蓋を外し、容器を設置します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000