寅壱
ボンディングフルジップパーカー
高密度タフタとフリースのボンディングで防風性保温性も確保。切替部分に反射材のパイピングを用いて暗所での視認性も確保。再帰性反射素材付きのフルジップパーカー。
色
14/濃コン
サイズ
L
胸囲(cm)
128
着丈(cm)
71
材質(裏)
ポリエステル100%
材質(表)
ポリエステル89%・ポリウレタン11%
裄丈(cm)
99
内容量
1枚
注意
※ボンディング素材の為、ストレッチ性は軽微となります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02585708
7941-652
¥
14,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください