シルキーエア フーディー
ダブルフェイス構造でやわらかい素材のエアニット。
腕や肩まわりの動きを妨げないラグラン袖。
カンガルーポケットや左袖ペン差しなど高い収納力。
不快な汗臭を軽減する脇消臭テープ。
首元の保温性や防風性を高めるフーディータイプ。
- 用途
- 軽作業全般/DIY/カジュアル
- 色
- ブラック
- 混率(%)
- ポリエステル 75%・レーヨン 20%・ポリウレタン 5%
- 素材
- シルキーエア ダブルニット
- 内容量
- 1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。全6種類を絞り込む
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
秋冬 トップス の新着商品
カテゴリ


























