D-FACTORY
10オンス ピグメントプルオーバーフーディー
ラフに羽織るだけでスタイルが完成する。ピグメント加工ならではの味わいが、着こなしのアクセントになります。
材質
綿100%
内容量
1枚
全15種類を絞り込む
色
ヴィンテージアイボリー
ヴィンテージネイビー
ヴィンテージブラック
サイズ
選択してください
L
M
S
XL
XXL
15種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05074156
DF1415
ヴィンテージブラック
M
48
60
55
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
05074637
DF1415
ヴィンテージブラック
XL
55
62
63
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
05074996
DF1415
ヴィンテージアイボリー
XL
55
62
63
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
05075450
DF1415
ヴィンテージアイボリー
S
44
59
52
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
05075590
DF1415
ヴィンテージアイボリー
L
52
61
58
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
05075660
DF1415
ヴィンテージネイビー
XL
55
62
63
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
05075940
DF1415
ヴィンテージネイビー
S
44
59
52
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
05076132
DF1415
ヴィンテージネイビー
XXL
58
63
68
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
05076308
DF1415
ヴィンテージブラック
S
44
59
52
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
05076360
DF1415
ヴィンテージブラック
XXL
58
63
68
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
05076518
DF1415
ヴィンテージアイボリー
XXL
58
63
68
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
05076536
DF1415
ヴィンテージネイビー
M
48
60
55
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
05076746
DF1415
ヴィンテージブラック
L
52
61
58
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
05076850
DF1415
ヴィンテージネイビー
L
52
61
58
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
05077060
DF1415
ヴィンテージアイボリー
M
48
60
55
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください