SPHR-SA4-LC-PFS2 光接続箱 SPHR R15専用・屋外樹脂タイプ 日東工業 02600871

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

光接続箱 SPHR R15専用・屋外樹脂タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
この商品はアダプタタイプ・タイプ・接続台数など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
アダプタタイプ
LC(2連式)
タイプ
入線:ケーブル×1またはドロップケーブル、出線:コード、壁掛け型 R15専用・屋外樹脂タイプ:融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ):プレ配線仕様・単心仕様
接続台数
4心
注文コード
02600871
品番
SPHR-SA4-LC-PFS2
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

R15光ファイバ専用の樹脂製コンパクトタイプ
16心以下用(融着+コネクタ接続は8心以下)

用途
・プレ配線仕様のため作業時間を短縮できます。(融着接続+コネクタ接続タイプ)
・ 防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。
・ ドロップケーブル・インドアケーブルおよび各種光ファイバの接続が可能です。
・ セキュリティ対策として南京錠による施錠が可能です。
(南京錠は別途ご用命ください)
・ 光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用で
質量(kg)
0.3
タイプ
入線:ケーブル×1またはドロップケーブル、出線:コード、壁掛け型 R15専用・屋外樹脂タイプ:融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ):プレ配線仕様・単心仕様
接続台数
4心
光ファイバ
SM
アダプタタイプ
LC(2連式)
付属品
補強熱スリーブ(単身用40mm、4心テープ用40mm)、保護チューブ(180mm)、カバー固定ねじ、結束バンド、ナット、壁面取付ねじ、ねじパッキン
材質
PC+ABS樹脂
外形寸法(mm)
深さ36
塗装色
Nホワイトグレー色(N8.5)
設置場所
屋内・屋外兼用
クリップ数
ケーブルクランプ数Φ12以下:2
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
カバー2.0、ボデー2.0
外形寸法縦(mm)
200
IP等級
IPX3
線数
ドロップケーブル入出線数 モジュール右側:4、モジュール左側:2
入出線数(出線)
コード出線数 単心:4
外形寸法横(mm)
120
関連資料:図面(0.11MB)取扱説明書:(5.21MB)
注意
※1. SAタイプは全て心線でのプレ配線仕様になります。許容曲げ半径15mmの心線です。お客様で光ファイバをご用意される場合も 許容曲げ半径15mm以下をご使用ください。許容曲げ半径30mm光ファイバは使用できません。
※2. ドロップケーブル入出線数について、ケーブルサイズが2.0mm×4.0mm~5.0mmを使用した場合です。
※3. 斜め下からの風雨などにさらされる場所(高所など)へのご使用はお避けください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする